冷冻喷雾
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
强劲的冷却效果
- 喷雾可使局部冷却至 –50°C
- 借助球形支座、套管、喷管等,可轻松接近极其狭窄的间隙
造成预期的热过载
可以快速确定电路中的故障
产品须知
符合欧盟法规(欧盟编号 517/2014)
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合不同导致存储和处理条件各有不同,因此我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于晶体管、电阻器和乘用车行业发动机部件的冷却,例如在汽化器和喷射系统上使用,以检查低温起动设备是否功能正常。防止焊接作业周边区域遭到热损伤。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!