产品特点:不可燃、无腐蚀性,可在-5℃-50℃下使用,无挥发性有机物(VOCs)。
产品须知该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 适用于:压缩气体、空调单元、压缩机、焊接单元、空气制动系统、轮胎、软管和运输罐中的所有技术和医用气体。
- 用于氮气、丙烷、丁烷、城市气体、乙快、氨气、二氧化碳、氮气、空气等加压气体泄漏检测。
说明
- 使用方法:使用前充分摇匀,在距离检测区域约15-25cm处喷涂,泄漏处都会显示有气泡的形成,如怀疑有微泄漏,请观察喷涂区域1 min,如仍未发现泄漏点可再次喷涂确认。
- 注意事项:检测后请使用适量清水冲洗测试点,置于儿童不易触及处,使用前请阅读使用方法,远离热源/火花/明火/热表面,压力容器;切勿穿孔或焚烧,即使不再使用,如不慎溅入眼睛,请及时使用大量清水冲洗;如持续不适请及时就医。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!