- 轻松、快速地检测高压泄漏区,保证成功检测
- 不易燃,因此也可用于含可燃性气体的系统、容器和管道
- 处理温度:+5°C 至 +50°C
- 0°C 下冻结
产品须知
耐霜冻,解冻后可重复使用
用于含有氧气的系统时,必须确保在测试过程中持续加压。否则,低压可能导致检漏液进入系统,从而与氧气发生反应。测试后应用清水冲洗掉残余的检漏液。
仅需在疑似泄漏的区域喷上少量检漏液;如有泄漏,会出现泡沫
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于压缩空气制动系统、轮胎、软管、阀门、管道、接头、压缩气体容器、压缩系统等。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!