浏览器不支持,请手动加入收藏夹
检漏剂

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

检漏剂

检测压缩空气和燃气系统中的泄漏区域

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 4000 8787 58

登录后即可显示价格

  • 轻松、快速地检测高压泄漏区,保证成功检测

  • 不易燃,因此也可用于含可燃性气体的系统、容器和管道

  • 处理温度:+5°C 至 +50°C

  • 0°C 下冻结
产品须知

耐霜冻,解冻后可重复使用



用于含有氧气的系统时,必须确保在测试过程中持续加压。否则,低压可能导致检漏液进入系统,从而与氧气发生反应。测试后应用清水冲洗掉残余的检漏液。



仅需在疑似泄漏的区域喷上少量检漏液;如有泄漏,会出现泡沫

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。