- 不可燃;
- 良好的材料相容性;
- 使用后无残留;
- 高压力、高密度;
- 易于使用且应用广泛;
产品须知该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用适用于维护和维修电脑及主机、板卡、电路板、相机、打印机、复印机、配电柜、电子组件和模块、磁条、磁头、精密工程、光学仪器、镜片、投影仪、外壳、汽车电子、EDP 设备、医疗设备、测量设备、精密零件、显微镜、钟表和模型结构。
说明
- 使用前,请掰除上方保护扣。
- 将喷嘴对准待清洁区域,距离10-20cm,按扳机喷气(集中喷射清理可连接导管使用)。
- 喷气时,始终保持喷气罐处于垂直位置,切勿上下翻转180°,请勿超过头顶使用。
- 快速连续按压扳机可维持适宜的罐内压力。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!