- 易转换
- 防水
- 适用温度:-30 °C 至 +60 °C
- 具有介电性
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们确保产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
说明
通过机械方式彻底清洁蓄电池端子。然后涂抹并铺开蓄电池端子润滑脂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!