清洁发动机和供油系统内部
清洁污渍后,发动机可以使用干净的油液运行,从而发挥最佳性能。
- 快速、温和的清洁过程
- 不会损伤密封件
- 优化废气排放
- 与催化转化器相容
- 释放卡住的活塞环
- 易于使用
- 400 毫升的罐装足够用于 5 升的发动机机油。1000 毫升的罐装足够用于 10–15 升的机油
产品须知
不适合用于配备油浴式离合器的摩托车,因其共用联合油液回路
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 适用于各种矿物油和合成基发动机机油
- 适用于各种汽油和柴油发动机
说明
在发动机处于工作温度时,将引擎通乐加入机油中。让发动机怠速运行约 10 分钟。然后更换机油和滤油器。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!