用于清洁喷油泵和喷油嘴
- 松动和去除沉积物,即使是微小的沉积物
- 确保洁净燃烧
中和并粘结酸性冷凝水
- 保护燃油系统免受腐蚀
- 清洁并保护油箱到燃烧室的所有区域
提高十六烷值并减少与燃油相关的“爆震”
基于合成成分的活性剂浓缩液,类似国内外柴油中使用的活性剂。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于各种客车和卡车的柴油发动机
应用
- 喷油系统和发动机总体维修完毕后
- 所有调校工作完毕后
- 对于启动困难
说明
待喷油系统和发动机总体完成维修,将罐中的本品加入油箱。300 毫升足够用于 30 至 50 升柴油。1000 毫升则足够用于 200 升柴油。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!