散热器清洁剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
清除冷却回路中的腐蚀和油泥沉淀物
清洁的冷却系统可提高运行可靠性。
中和水垢残留物
防止新冷却液被原有的污垢残留物污染。
与防冻剂相容
碱性,pH 范围为 9-11
与散热器使用的所有材料相容。
去除冷却回路中的沉积物并清除冷却系统的污染物。例如,去除因气缸盖损坏而引起的油液残留。散热器清洁剂也可用作每次更换冷却液后的预防措施。
250 毫升足够用于 10 升冷却水。1000 毫升足够用于 40 升冷却水。
产品须知
此清洁剂不适合在车辆运行时使用。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于纠正散热器维修和冷却系统维护期间引起冷却性能下降的问题。
说明
将罐中的本品加入冷却水中。打开加热器阀门。让发动机在工作温度下运行约 30 分钟。必须用水冲洗由散热器清洁剂清除的沉积物。无需拆卸恒温器即可进行冲洗。建议更换受进油影响的零部件,如膨胀箱和水软管。清洁、排放和查漏后重新加注冷却系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!