高性能润滑剂
- 通过 OMC2 技术减少磨损
- 使粘度稳定
- 减缓机油变质
- 防止腐蚀
- 延长组件的使用寿命
- 确保干净利落、精确的换档
- 减少摩擦噪音
活性剂浓缩液符合国际规范
可承受最大压力负载
产品须知
不适用于聚乙二醇油
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
当变速箱发出噪音、换档有问题时使用,用作每次更换齿轮油和每次维修变速箱时的预防措施。
适用于矿物和合成齿轮油。
说明
拧到加注软管上,并通过倾斜阀将罐内溶液添加到变速箱油中。性能改进剂用量不得超过齿轮油总量的 10%。一罐含量足够供 2.5 升变速箱油使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!