组合充填设备
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
适合加注:
- 配备加注转接头的 Lube-Shuttle 系统黄油筒
- 压杆式手动黄油枪
- 单手喷枪
- 配备符合 DIN 1283 标准的加注接头的润滑装置
产品须知
最高 NLGI 等级为 2 级的市售润滑脂均可使用。我们明确排除任何其他用途。
Lube-Shuttle® 是 MATO GmbH & Co KG 的注册商标。
应用
组合加注设备适合与加注转接头配合使用来充注 Lube-Shuttle® 系统黄油筒、压杆式手动黄油枪、单手喷枪和配备符合 DIN 1283 标准的加注接头的润滑装置,最高 NLGI 等级为 2 级的市售润滑脂均可使用。
说明
- 打开润滑脂容器,将润滑脂序列式活塞用力按到润滑脂上。
- 将定心盖放在润滑脂容器上。
- 松开所有 3 个指旋螺钉,并向内滑动定心滑块(朝向中心)。
- 使用螺栓,将固定爪向外推到底。
- 然后将定心盖放在润滑脂容器上,使固定爪位于润滑脂容器外侧,
- 并使定心滑块位于润滑脂容器内侧。
- 使用指旋螺钉将定心滑块向外推到底。(定心盖自身
- 会自动在润滑脂容器上居中定位)
- 向外按住指旋螺钉,并使用螺栓将固定爪向内滑到底
- 。牢牢拧紧指旋螺钉。
- 如上所述,固定其余 2 个指旋螺钉和螺栓。
- 注意!!检查定心盖是否牢固固定在润滑脂容器上。
- 现在可以将泵推过卡箍并使用夹紧螺钉
- 固定。
- 组合加注设备现已准备就绪,可供使用。
- 将带加注接头的润滑装置按压到加注装置的加注喷嘴上。加注喷嘴有
- 一个锁定阀。
- 在加注过程中,润滑脂会自动将润滑脂容器中的密封套向后推。在
- 加注前,必须完全插入润滑脂容器的活塞杆。当
- 感觉到加注设备手柄处的阻力增加时,则表明加注过程完成。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!