防止磨损并保证紧急运行性能
固体润滑膜可减少摩擦,防止变热和热卡滞。
高耐受性
耐水、盐水、稀释酸和碱
- 60% 含固量,耐汽油,柴油等
耐温和耐压
- 可在 –35°C 至 +150°C 的范围内保持热稳定性,如果进气量减少,短期内温度可能会升高
- 耐压性可达到所有已知金属的屈服点
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 可用作防咬合润滑剂,用于新机器、导轨、螺纹杆、花键轴、重载啮合齿轮、蜗轮和手动变速箱、齿轮和齿条,以及化工设备
- 也适用于承受高温和大表面载荷的径向轴承,滚柱轴承、滑轮、车轮、法兰和销轴、管配件(滑阀、阀门、龙头)中承受推力和压力的各种压合座
- 用于深冲、攻丝、钻孔和锯切
- 用于切割、冲孔和弯曲工具
说明
使用产品前请摇匀。喷涂在待处理表面并等待溶剂挥发。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!