防止磨损并保证漏气续行性能
固体滑动膜可减少摩擦,防止过热和卡滞。
高耐受性
- 耐水、盐水、稀释酸和碱溶液
- 固体含量为 60%,耐汽油、柴油等
耐高温和抗压
- 耐受 -35 C 至 +150 C 的温度,如果进气量减少,短时间内温度可能会升高
- 抗压性可达到所有已知金属的屈服点
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可用作耐磨润滑剂,用于新机器、导轨、螺纹轴、花键轴、重负荷齿轮传动、蜗轮和手动变速箱以及化学设备、承受高热载荷和表面载荷的滑动轴承;也适用于安装和压装滚子轴承、垫圈、车轮、法兰和螺栓时的各种压入安装场景;配件(滑块、阀门、龙头)。用于深冲、螺纹切削、钻孔和锯切。用于切割、冲孔和弯曲工具。
说明
使用产品前请摇匀。喷涂在待处理表面并等待溶剂挥发。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!