轮胎安装膏
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的滑动性能
- 省时省力
- 材料消耗少
- 机器磨损低
- 不伤轮胎和轮辋法兰
- 轮胎在轮辋上的对中性更佳
挥发时间短
- 装配后不久,轮胎和轮辋之间就可形成有效密封
- 减少任何重新平衡任务可能引起的投诉和后续成本
橡胶和轮辋保养
- 保持橡胶柔软,从而确保轮辋和轮胎胎圈之间形成永久密封
- 防止生锈(耐磨损)
- 防止轮胎粘结在轮辋上
pH-中性
- 不腐蚀橡胶或轮辋
- 对皮肤的刺激小,不污染环境
适用于防爆轮胎,可用于最新款轮胎
适用于胎压监测系统 (TPMS)
对人体健康无害
不含有害溶剂
在夏季/冬季存储期间可保持轮胎胎圈柔软且易于使用
不含硅
产品须知
在夏季/冬季存储期间可保持轮胎胎圈柔软且易于使用,在生理上无害
不含有害溶剂,不含硅
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于安装和拆卸汽车、卡车和摩托车轮胎
说明
去除
使用合适的放气装置将轮胎气放完,然后使用油漆刷或海绵将一些轮胎安装膏涂抹在轮辋法兰和轮胎胎圈上
安装
在安装新轮胎前,应清除轮辋上轮辋法兰密封区域周围的旧安装粘合剂。建议使用我们的制动清洁剂进行清洁。用钢丝刷清除锈迹。这样做可充分发挥伍尔特轮胎安装膏的功效。然后在轮胎胎圈和轮辋法兰上薄薄地涂抹一层安装膏,并使用安装机器和相应工具将轮胎安装至轮辋上。正确安装轮胎是确保运行性能平稳的前提条件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!