电缆润滑剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
摩擦阻力降低达 80%
使电缆更容易被送入并防止绝缘层撕裂
凝胶粘度
良好的附着力和稳定性,消耗低,污垢非常少
使用后无粘性残留物
更易于更换或重新涂覆
无毒,可生物降解
对绝缘或塑料管无腐蚀性
产品须知
避免接触天然石材,如大理石和花岗岩。刚涂上即可清除污垢。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
将电缆安装在电缆保护和电缆槽管道、保护管和电缆槽中,用于通信和供电管道、控制、信号和监控电缆。
说明
将电缆润滑剂直接涂抹到电缆上。然后可以立即安装电缆。可以使用通用清洁布或去污剂清除污垢。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!