极高的清洁能力
- 通过静电效应吸附灰尘
- 省时
清洁时无需使用清洁剂
- 节省成本
- 非常适合抛光工作
- 环保
- 防止过敏
极细的坚韧纤维
- 良好的滑动性能
- 反全息、高光泽抛光
- 长使用寿命
- 与木材上的灰尘粘合
方便护理
- 耐洗温度可达 60°C(不要用织物柔软剂清洗)
- 使用后,只需晾干即可
无缝
不会留下划痕
产品须知
耐洗温度可达 60°C。不要用织物柔软剂清洗。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于保养车辆、清洁表面、厕所清洁和卫生行业(浴缸、洗手盆)。
“专业”微纤维布非常适合日常清洁和车辆保养。当干燥时,由于静电效应,抛光绒布会像磁铁一样吸附灰尘和细小的沉积物。使用前可蘸湿抛光绒布以除去重油污。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!