洗手液泵头 适用于 4000 毫升的桶装洗手液
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 每当按压泵头时,压力泵均会输送洗手液
- 一次性泵送确保精确分配 (6 cm³)
- 总高度:约 40 cm
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;我们建议您在开展各应用之前自行测试。由于应用以及存储和使用条件各种各样,我们无法保证特定的应用效果。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!