- 高性能、超一流的研磨膏,可快速轻松地去除缺陷。
- 得益于氧化铝粉末的创新成分,可以非常高效地对耐刮擦漆面和传统漆面上的缺陷进行抛光,光泽度极佳。
- 随附的漆面密封剂含有巴西棕榈蜡,确保提供持久的保护。
产品须知
建议使用我们的蓝色或橙色抛光垫进行抛光。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。
应用
这是一种革新性的三合一抛光剂,只需一步即可高效去除漆面处理中遇到的划痕、磨损痕迹和衍射斑。
用于快速去除新补漆面和硬化漆面中存在的缺陷,以及对已有漆面上的使用痕迹进行抛光。
说明
使用前请摇匀。 将抛光剂均匀地涂在抛光垫上,取少量涂于待处理表面上。将抛光垫平放在抛光区域上,然后开启机器。
以 1500 - 2000 转/分的转速对表面施加轻微的压力,直到去除研磨痕迹或漆面缺陷。分段抛光!用微纤维布擦去剩余的抛光剂。
- 旋转式 1500 - 2000 转/分
- 偏心式 2000 - 10,000 转/分
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!