提供一步到位的卓越清洁能力和温和保护
- 可快速使用
- 最大限度地降低成本
- 可靠的清洁
特别选用的原材料可提供最佳的保养效果
- 色彩焕新
- 添加缎面光泽度外观
- 外观亮丽如新
提供持久保护,不受环境影响
- 无材料脆性
- 塑料仍保持弹性
- 塑料不会褪色
含硅
产品须知
切勿喷洒在操作元件(方向盘、踏板)上,因为存在打滑危险!不适用于玻璃和织物。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
可用于清洁和保护座舱、内饰、扰流板、保险杠等。
说明
清除表面上的粗粒污垢。为塑料喷涂薄薄一层深层清洁剂,或者用海绵或布稍微涂抹并进行处理。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!