霉斑去除剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 活性氯的即时和持续作用
- 干净卫生,具有消毒效果
- 永久去除并预防霉斑
- 用途广泛,适用于车辆内外
产品须知
请勿与其他产品一起使用,因为它可能会释放危险气体。施用时有少许氯气味。这种情况可能持续三天,但可以通过确保房间充分通风或进行间歇性通风来避免。由于活性氯具有漂白作用,因此敏感和彩色表面(如壁纸、地毯、纺织品、木材和金属)可能会发生变色现象。使用杀菌产品时要小心。(注册号 N-50587)使用前,请务必阅读标签和产品信息。
存放在阴凉但无霜的位置。避免阳光直射和高温。
确保容器紧密密封,并在存放时将其远离食物。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
霉斑去除剂可用于所有矿物表面,如石膏、混凝土、砖石、木材、瓷砖、天然石瓦、硅胶和水泥接缝、乳胶漆、玻璃以及塑料。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!