- 由可再生原材料制成的含溶剂表面清洁剂
- 适用于清洁铝、有色基底金属、不锈钢、钢、瓷砖、镀锌表面
- 极好地替代含 VOC 和/或刺激性成分的清洁剂
- 即用型产品,只需喷雾并擦拭即可
- 去除顽固污渍,如油脂、焦油、润滑剂、腐蚀防护用蜡、树脂、橡胶残留物和磨损以及油漆残留物
- 去除齿轮和电机上的燃烧油层
- 非常高效地去除沥青
- 不含任何有害成分,蒸发速度比传统溶剂慢
- 手动和沉浸式应用
- 已获得 NSF (K3) 认证
- VOC 含量低于 20%
产品须知
请通过清洁铝、有色基底金属、塑料、橡胶、喷漆表面、木材、镀锌表面来检查相容性。
应用
食品行业、汽车和摩托车车间、自行车车间、汽车制造、一般维护行业、金属加工、瓷砖生产、橡胶生产、纺织业。在食品行业中使用时,必须用水冲洗清洁表面。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!