去蜡剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
极高的清洁性能
- 去除蜡防腐剂,不产生任何问题
- 为涂漆、涂底漆、涂层或印刷等作业做好充分的准备
蒸发后无残留
干燥时不会导致染色
不会形成含水乳剂
不会妨碍轻质流体分离剂的使用 (DIN 1999)
不含 AOX 和硅
产品须知
可以去除未硬化的油漆和清漆。事先检查塑料和橡胶部件的耐受性。危险等级/类别:吸入危险,1 类。
切勿用水处理易腐蚀材料。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
车辆、发动机、机器、工具、铁、钢、轻合金和有色金属、玻璃和陶瓷
说明
可以采用喷雾、刷涂、高压或浸渍方法。使用前检查保存类型。
手动:
在要脱蜡或清洁的表面上涂覆未稀释的产品。作用时间:约 1-5 分钟。随后用热水彻底冲洗。
高压设备:
将去蜡剂喷洒到要去蜡或用热水清洗的部件上。应用浓度:5–10%,等待大约 1–5 分钟使其起作用。随后用水彻底冲洗。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!