功能
- 洗车液具有特殊的表面活性剂,能有效渗透和溶解油和污垢
- 丰富的泡沫具有低流动性和高润滑性,易于清洁汽车且对涂层无害
- 不含 AOX
低 VOC 清洁剂
应用
- 稀释摇匀后即可使用,建议使用温度在10℃以上
- 在车身喷洒泡沫,通过擦拭清洁脏污
- 建议按照 1:10 - 10:50 比例进行稀释,并使用 PA 枪进行高压清洗
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!