- 高蠕变性能和优异的渗透性能,即使是难以接近的褶皱也可有效进行保护
- 水置换效应,渗入并置换出湿气
- 耐热性高,在低温下也具有良好的柔韧性
产品须知
材料温度应介于 +18°C 和 +30°C 之间。建议的干涂层厚度:喷涂 2-3 次。使用后将喷雾罐倒置,直到喷嘴不再喷出。
我们建议对经典汽车使用两种喷涂方式。
在喷涂后为空腔充分通风。
该使用说明是我们根据已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,对于此类服务我们不承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
持久保护车身腔体内部不腐蚀。用于已有密封的后续处理,以及事故维修工作后的防腐蚀修复。
说明
使用前请摇匀喷罐。使用压力杯式喷枪和相应的探头涂抹薄薄一层腔体蜡。根据应用区域,直接喷涂或使用探头喷涂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!