易于使用
- 无需费力的混合过程
- 优异的分配方案
- 快速应用
出色的粘附特性
- 高强度
- 用途广泛
易于进一步处理
- 适用于多种后处理作业,例如钻孔、铣削、锯割和打磨
- 可在其上涂漆
耐温 120°C,短期耐温 150°C
产品须知
不使用时防止霜冻和阳光直射。涂抹修补剂时应戴上手套。由于不同材料的密度不同,每根棒的重量信息有所不同。用于承受高材料应力的应用场合。必须进行预先试验以检查修补剂的适用性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于填补金属表面的损伤,例如变速箱外壳、铝制和铸铁部件等
应用表面:钢(普通钢和阳极氧化钢)、锌板、铸铁、铝、铜、黄铜、铬、钛、铅和不锈钢
说明
- 1.表面必须清洁、无油脂,并能承载。预先对表面进行粗加工以提高粘附性
- 2.拧下或切好所需用量,用手指揉捏直至颜色混合均匀
- 3.然后在接下来的 2 至 3 分钟内涂抹修补剂
- 4.用水浸湿双手,以能够更好地塑形
- 5.再等待约 20 分钟后,修补剂完全硬化,可以进行进一步处理。
- 有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!