易于使用
- 无需费力的混合过程
- 优异的分配方案
- 快速应用
出色的粘附特性
- 高强度
- 用途广泛
易于进一步处理
- 适用于多种后处理作业,例如钻孔、铣削、锯割和打磨
- 可以涂漆
产品须知
不使用时防止霜冻和阳光直射。涂抹修补剂时应戴上手套。由于不同材料的密度不同,每根棒的重量信息有所不同。用于承受高材料应力的应用场合。必须进行预先试验以检查修补剂的适用性。
应用
上述使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议。我们建议您在使用前自行测试。由于各种应用差异巨大,以及存储和处理条件不同,我们无法保证特定的应用效果。就我们免费客服提供的所有咨询和技术信息,我们概不承担任何法律责任,除非咨询服务和/或技术信息属于合同规定的内容,或者是客服人员故意或蓄意而为。我们保证产品质量始终如一,同时保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于填补木材表面破损,例如窗框和门框、模型制作、车身部件、家具修复等
说明
- 1.表面必须清洁、无油脂,并能承载。预先对表面进行粗加工以提高粘附性
- 2.拧下或切好所需用量,用手指揉捏直至颜色混合均匀
- 3.然后在接下来的 2 至 3 分钟内涂抹修补剂
- 4.用水浸湿双手,以能够更好地塑形
- 5.再等待约 60 分钟后,修补剂完全硬化,可以进行进一步处理
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!