- 非常耐热,可耐受 650°C 的高温
- 具有防风雨性
- 有弹性
- 不含重金属:不含铅、镉、铬
应用
用于喷涂温度应力高的零件,例如排气管、烤架、烤箱、加热锅炉等等。
说明
无需进行打底预处理,也无需使用其它油漆表面和清漆进行后处理。
干燥时间:脱尘干燥:10 分钟后。指触干燥:25 分钟后。油漆只有在温度高于 +250°C 时才会硬化,加热缓慢。
喷涂应用:薄薄涂一层;中间晾干 3-5 分钟后,再涂一层最终涂层。(干膜厚度 20-30 微米)
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!