高级硝基醇酸树脂材质
- 便于应用
- 极佳的覆盖特性
- 速干
可覆盖喷涂于各种常见的底漆、填充剂产品和油漆上
速干型树脂漆
配方不含重金属
20°C 下的干燥时间
- 脱尘干燥 < 10 分钟
- 表干 < 20 分钟
- 指触干燥 < 60 分钟
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于油漆修补作业,可防止腐蚀和风化,以及用于表面抛光。表面:木材、金属、织物、石材、陶瓷、玻璃、可喷漆塑料、混凝土、柳条制品。用途广泛:商用车、车身、散热器、车窗结构、钢结构等
说明
使用前请用力摇晃喷罐约 2 分钟。表面必须清洁、干燥且无油脂。清除铁锈和原有松散油漆;打磨并喷涂底漆。喷涂距离:20-25 厘米。在两次喷涂之间留出约 5 分钟的挥发时间。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!