完美铜喷剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
只需喷涂一道即可达到较厚的涂层
- 由于具有出色的防风雨保护,因此非常安全
- 所需时间最短,因为只需要一个工作步骤
- 提供良好的覆盖范围
喷头可调,用途广泛
使用可调节喷头,可快速安全地进行大面积和小面积维修。
高度防流动性
耐磨性良好
产品须知
此信息基于我们当前的知识储备,旨在为您介绍我们的产品及其潜在用途。因此,此信息并不构成对产品特定性能或其在特定应用场景下适用性的保证。必须遵守产品标签上的警告。不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封剂的底漆。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于室内和室外使用的缎面光泽铜喷剂,具有极佳的喷涂效果、高遮盖力和出色的表面外观。通用型。喷头可调,因此喷嘴宽度可调节。用于外观美化、修复,并防止金属表面锈蚀。
说明
基材必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和原有松动的油漆,打磨并清洗。使用前请用力摇晃喷罐约 2 分钟。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!