- 得益于不锈钢涂料和防蚀剂,具有出色的耐腐蚀性
- 坚固的弹性涂层
- 对外部影响具有高耐受力
- 对所有金属表面具有极佳的粘附性
- 可以点焊
- 速干
产品须知
最佳加工温度为 +20°C。需使用底漆对 PU 和 MS 密封剂进行预处理。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于修复不锈钢表面。适用于管道、锻铁、汽车和货轮部件。可安全用于木材和大多数常见塑料。
说明
使用前请使劲摇匀约 1 分钟。表面必须清洁、干燥且无锈迹和油脂。薄薄地喷涂第一层,以达到更好的粘附效果。请注意喷涂操作之间的挥发时间(亚光表面)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!