完美铝喷剂,亚光
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
只需喷涂一道即可达到较大层厚
- 由于具有最佳的防风雨保护,因此非常安全
- 所需时间最短,因为只需要一个工作步骤
- 提供良好的覆盖范围
喷头可调,用途广泛
使用可变喷头,可快速安全地进行大面积和小面积维修。
高度防流动性
耐磨性良好
可以点焊
产品须知
完美型锌喷剂和完美轻型锌喷剂都含有锌成分,因此可提供出色的阴极防腐蚀保护。如果表面受损,锌涂层将牺牲自己(牺牲阳极),进而防止金属锈蚀。如果该表面受损,则金属将失去保护。
不适合用作 PU、MS 聚合物和混合密封胶的粘性基材。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合不同导致存储和处理条件各有不同,因此我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于外观美化、修复,并防止金属表面锈蚀。
说明
喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。去除铁锈和原有松散油漆,然后打磨并清洗。使用前请使劲摇匀至少 2 分钟。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!