纹理油漆保护膜 - PVC
- 材料厚度大
- 可耐受石屑、划痕、磨损和天气影响。该粘合剂还可在极端环境条件(例如温度变化和湿度)下提供可靠的粘附力
- 金属和塑料盖
- 车身上部的车窗三角形以及车身下部的轮拱、门下围板和门槛板。装载边缘、前扰流板和凹式车门把手
耐受性能
- 良好的抗紫外线性能
- 可耐受蜡、脱蜡剂、挡风玻璃清洗剂、防冻液、洗车剂、机油、高压清洗、汽油
简单的自行粘接和拆除,总厚度为 0.30 毫米
- 可以拉伸而不变形,即使在曲面和边角周围也是如此
- 防滑且隔音
简单的自行粘接
应用前,彻底清除待粘附的油漆表面上的油脂和灰尘,清除所有油漆抛光剂。铺设在防风、防尘且不受阳光直射的地方。仅在湿润时粘接伍尔特油漆保护膜。不要用在新涂油漆的表面上!
拆除简单
可从任意角部开始一次性拆除伍尔特油漆保护膜,而不会留下任何残留物。建议使用电吹风稍微加热相关角部,以便更容易抓握。
产品须知
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。厚度公差:±5 毫米。
应用
油漆保护膜可用于所有喷漆区域(汽车、卡车、公共汽车、摩托车车等),尤其是用于存在风险的部位,例如保险杠、发动机罩、车轮饰件、挡泥板、门槛等。
说明
1.将伍尔特油漆保护膜切割至所需尺寸。适用于带有相应开孔的牌照灯、钥匙孔、雾灯等。首先用胶带粘在牌照灯等部件的开孔的上方,用笔在油漆保护膜上标记开孔,取下油漆保护膜,然后用剪刀剪出标记的孔。
2.撕下衬纸。放置油漆保护膜。保护膜可以拉伸,不会在曲面和边角周围发生变形。使用刀片,沿重叠的线条从内向外摊开。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!