发动机表面保护喷剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
让发动机、总成、电缆和软管呈现新的光泽
在视觉上改善和维护/提高发动机舱和总成的价值
形成一层保护膜
- 防止路面上的湿污垢和道路用盐腐蚀道路,从而起到防腐蚀作用
- 防止电气元件中的泄漏电流
涂层柔韧性高
在塑料、橡胶软管、电缆等上具有高柔韧性
卓越的耐温性 (+80°C)
- 防止发动机保护漆变色
- 防止油漆软化,从而防止灰尘滞留
对各种表面具有出色的粘附力
光泽度高
产品须知
请勿喷向已喷漆表面或高温发动机
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
尤其适用于装饰二手车
说明
使用前请摇匀喷罐。使用前,请用 发动机清洁剂彻底清洁待处理的区域并让其干燥。在点火开关关闭的情况下,均匀涂抹一层,直至形成封闭有光泽的膜。使用后将喷罐倒置,直到阀门不再喷出材料。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!