防腐蚀喷剂
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
低粘度特殊油液,具有出色的蠕变能力
- 也可保护难以接近的区域
- 防止逐步腐蚀
优异的材料相容性,可用于各种表面
如漆面、金属和塑料。使用广泛。
不粘手的自密封保护膜
- 可自动重新密封划痕、碎石撞击痕迹等
- 让液体无隙可击
经济
节省时间和金钱
出色的耐盐水性,符合 DIN 50021 标准
即使在严酷条件下也可实现出色防护
产品须知
本信息仅为我们根据经验提出的建议。必要时在隐蔽区域检查材料相容性。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于维护工具或机器和车用配件,例如轮胎防滑链或顶架。用于发动机舱、车身缝隙和车轮罩中难以接近的区域。为摩托车和自行车提供出色的防护,特别是在冬季需要放入仓库存储时。特别适用于暴露于高盐度环境(如靠近海岸或在海中)的部件和管接头表面。为船用发动机及其附件提供出色的防护。
说明
清洁并擦干待处理的表面。然后薄薄喷涂一层防腐蚀喷剂。为达到出色的防护效果,请每隔 6 个月重复喷涂一次。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!