出色的耐腐蚀性
- 根据 DIN EN ISO 12944 标准,符合 C3“高”腐蚀类型
- 约 500 小时,符合 DIN EN ISO 9227 标准
- 耐水、海水和多种化学品
速干
- 可以快速使用和运输加工材料
- 非常适合作为钢结构中的运输涂层
可以涂漆
短期可耐受不超过 +120°C 的温度
与 VOC 相容
- 较低的溶剂含量
- 符合 VOC 指令 (1999/13/EC) 中规定的最大 VOC 含量要求
产品须知
注意:可以参照表格中的说明,使用市售的面漆套件进行涂覆(请参见 TDS)
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
防腐蚀底漆,适用于汽车生产、造船、金属和钢制品加工、工具制造、桥梁建设、储罐生产、管道工程、槽罐生产、农业和林业、市政管理、工程机械等。
说明
表面必须清洁、干燥且无油脂。用钢丝刷、刮刀或类似工具清除松散的铁锈、油漆和污物。使用前充分搅匀。涂抹两层,间隔约 1 小时。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!