- 在各种表面上都具有良好的粘合性能,还能与 PU 和 MS 聚合物密封胶一起使用
- 对铝材、裸金属板和镀锌金属板、钢材、旧漆面等都具有良好的粘合性能
- 速干配方,大约只需 10–15 分钟就可以覆盖喷漆,具体取决于层厚
- 耐温 80°C;短时耐温 140°C
- 易于打磨
- 较低的溶剂含量
- 符合 VOC 指令 (1999/13/EC) 中规定的最大 VOC 含量要求
产品须知
使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
适用于汽车生产、造船、金属和钢制品加工、工具制造、桥梁建设、储罐生产、管道工程、槽罐生产、农业和林业、市政管理、工程机械等。
说明
表面必须清洁、干燥且无油脂。用钢丝刷、刮刀或类似工具清除松散的铁锈、油漆和污物。轻轻打磨不平整的表面。使用前请摇匀喷罐。先薄薄喷涂一层,用作底层。遵守挥发时间。晾干 25 分钟,大约 10–15 分钟后,可以喷涂市售的单组份、双组份和水性面漆系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!