巧妙的专用盖
- 精确喷涂
- 尖端不会堵塞
数秒内粘接
- 可以立即进一步处理
- 快速维修
- 设计简单,无需额外的紧固材料
高度耐老化和耐候性
不含溶剂和硅胶
性能证明
NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993
经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水
产品须知
- 建议佩戴安全手套和护目镜。
- 如果表面太干或酸化,这将延迟或防止硬化,而较高的水分和碱性表面将有加速作用。
- 由于液体粘合剂的蒸汽压力,缓慢固化粘合区域周围多余的产品可能会导致白色沉积(起霜效应)。这些是硬化的粘性蒸汽。可以使用异丙醇或丙酮等方法去除它们。但是,必须注意的是,要清洁的零件表面还要能耐受这些溶剂。通过经济地使用粘合剂,确保工作区域内有足够的空气湿度和通风,可以防止/减少起霜。
Klebfix | Klebfix Plasto | Klebfix Flex | Klebfix 4 合 1 | Klebfix 4 合 1 刷子涂抹 | Klebfix GAN | Klebfix 2C | ||
金属 | 铝 | ⚫2 | – | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫2 | ⚫ |
铅 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
不锈钢 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
铜 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
黄铜 | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | ⚫ | |
钢/铁 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
锌 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
塑料 | ABS | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
GRP | ⚫ | ⚫1 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
EPDM | ⚫ | – | ⚫ | – | – | ⚫ | – | |
橡胶 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硬质泡沫 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | |
氯丁橡胶 | – | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
PE | – | ⚫1 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | ⚫1 | |
PMMA | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | l | ⚫ | |
聚酰胺 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
聚碳酸酯 = PC | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
聚苯乙烯 | – | ⚫1 | ⚫1 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
PP | – | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | ⚫1 | |
PTFE | – | ⚫1 | – | – | – | – | – | |
PU | – | ⚫ | – | – | – | – | ⚫ | |
PVC | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
硅胶 | – | – | ⚫1 | – | – | – | – | |
泡沫塑料 | – | ⚫1 | ⚫1 | – | – | – | ⚫ | |
喷涂表面 | 喷涂表面 | – | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ |
木材和木质材料 | 木材(MDF、刨花板) | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ |
层压板 (Resopal、Ultrapas) | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
装饰板 | – | – | – | – | – | – | ⚫ | |
软木 | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
石材和建筑材料 | 混凝土 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – |
沥青表面 | – | – | – | ⚫ | – | – | – | |
加气混凝土、石膏、石膏板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
人造石(Corian、Varicor) | ⚫ | – | ⚫ | – | – | – | ⚫ | |
HPL | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
天然石材(大理石、花岗岩) | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | ⚫ | ⚫ | |
石材 | – | – | – | – | – | ⚫ | – | |
水泥纤维板 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | – | |
其他 | 搪瓷 | ⚫1 | – | ⚫ | – | – | – | – |
玻璃 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
玻璃纤维 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
镜面 | ⚫1 | – | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | – | |
瓷器、陶瓷、瓷砖 | ⚫ | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
纸 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
卡纸板 | – | – | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | ⚫ | |
网格 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | ⚫ | |
皮料 | – | – | – | ⚫ | ⚫ | – | – | |
0893 09 0893 090 0893 090 0 0893 090 030 | 0893 091 | 0893 092 | 0893 423 | 0893 094 | 0893 403 0893 403 1 | 0893 093 090 | ||
1.带底漆 0893 091 5 2.带促进剂 0893 301 20 |
NSF 注册产品,等级 P1,注册号:151993
经 NSF 测试,符合 NSF/ANSI 61 标准,适用于自来水和饮用水
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合以及存储和处理条件各有不同,对于具体的使用效果,我们不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请遵守技术数据表!
应用
超强力胶水,用于金属、塑料和橡胶部件的同材粘接和互相粘接。
说明
使用表面必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表。将一层薄且均匀的粘合剂涂抹在其中一个待粘合表面上。立即施加足够的压力压紧,以确保完成粘合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!