挡风玻璃粘接 TROPICS ENHANCE
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
单组份湿气固化聚氨酯密封剂。
耐腐蚀、耐污染的基材,环保,在使用期间无气泡,具有光滑细腻的外观
- 高强度和高弹性。
- 出色的粘接性能和不挂垂型。
取车时间短。
切断部分较短
不会被洗车影响
耐水,专用水性清洁剂(包括含酒精的挡风玻璃清洁剂),
产品须知
如果车辆上的原始粘合剂不是聚氨酯基,则必须彻底清洁原始粘合剂。不耐受燃料、矿物油、植物、动物脂肪和动物油、有机酸、酒精、浓缩矿物酸和腐蚀性溶液或油漆稀释剂。
说明
挡风玻璃表面必须干净,无任何污垢或残留物。环境、产品和表面温度在 5℃ 至 35℃ 之间时使用。为准备待处理的表面,必须使用底漆(货号为 0890 027 005)。从挡风玻璃的底部中间开始,使喷枪沿着垂直方向喷涂粘合剂。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!