透明密封胶
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 玻璃般的透明度,尤其适用于可见密封/粘合
- 广泛的粘合剂类型,无需使用底漆
- 良好的粘附性,可粘合各种表面
- 可喷涂乳胶漆
- 不含溶剂,气味小
- 抗真菌
- 无腐蚀性
- 不含异氰酸酯和硅
稳定的弹性粘合剂
- 可吸收动态移动
- 允许连接不同的材料
性能证明
经测试符合 EN 15651-1,F - INT
产品须知
- 在长期紫外线照射后,玻璃般透明的密封胶可能会变黄变脆,特别是在室外应用中。
- 不适用于结构伸缩缝、玻璃槽口衬垫、永久暴露在水中的接缝和受高膨胀负载影响的连接缝。
- 仅适用于全套漆,不适用于合成树脂系统(醇酸树脂)。
应用
优化表: | ||
表面/材料 | 优化十字缝* | 注意 |
阳极氧化铝 | 60 型通用清洁剂 | – |
铝(AlMg3、AlMgSi1) | 1. 使用 60 型清洁剂进行基本清洁 2. 使用极细磨砂毡轻轻打磨 3. 使用 60 型清洁剂再次清洁 4. 表面清洁剂 5. 金属用底漆 | – |
有色基底金属(黄铜、铜、青铜等) | – | |
不锈钢(防锈) | – | |
钢(37 号钢等) | – | |
镀锌钢(热浸或镀锌) | – | |
锌 | – | |
ABS | 1. 使用 60 型清洁剂进行基本清洁 2. 表面清洁剂 | – |
GFRP | 表面清洁剂 | – |
混凝土 | 表面清洁剂 | – |
石膏、石膏板 | 表面清洁剂 | – |
石材 | 表面清洁剂 | – |
搪瓷 | 表面清洁剂 | – |
玻璃 | 表面清洁剂 | – |
瓷器/陶瓷/瓷砖 | 表面清洁剂 | – |
* 按照各个步骤的相应顺序操作。。建议在应用前测试材料的适用性。 |
经测试符合 EN 15651-1,F - INT
应用
适用于建筑、电气装置、展台搭建、木工/窗户结构、金属、设备和工厂建造、汽车、车身、大篷车和集装箱建造、食品、饮料、制药和造纸行业等的各种应用
说明
基材必须清洁、干燥且无油脂。有关预处理,请参阅技术数据表中的优化表。
切断螺纹盖,拧上喷嘴并切割至所需的宽度。使用合适的打胶枪涂抹粘合剂。为充分发挥厚涂层粘接的优势,最小粘接层厚建议为 3 毫米。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!