运动检测漆
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
耐高温,最高可耐受 145°C 的高温
也适合室外应用
绝缘阻抗高
作为导电零件的覆盖层
机械强度高
但仍可去除
不会发生腐蚀
防水性好,对油、汽油和柴油的耐受性有限
不含溶剂和硅
实用的折叠瓶
- 操作方便
- 更好地清除残留物
- 不会堵塞注嘴
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
螺丝固定胶清漆适用于目视检查连接调整后的部件之间所有可能的移动,从而通过漆封记录质量保证、制造控制和产品测试,并防止异物侵入。螺丝固定胶清漆用于经过正确预张紧和校准的双头螺栓、压缩配件、螺母和其它螺纹连接。
该产品还可用于遮蔽导电部件,以防止腐蚀和触摸的影响。
还可用于颜色编码工具。适合经常在其他车间工作或在车间中与多位同事合作的机械师。
说明
喷涂表面必须清洁、干燥且无油脂。将油漆直接涂抹/滴在待固定的区域上。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!