卓越的粘附力
由于其优异的粘接性能,胶带适用于粘接各种材料,如木材、金属、塑料、玻璃、石材等
可以用手去除
可以快速方便地应用胶带。
抗紫外线、耐潮湿
室内室外均可使用本胶带。
抗老化
正确使用时,胶带的粘附力可以持续多年。
产品须知
待粘合的表面必须干燥、不含灰尘、油脂和硅胶。为了确保粘合良好,将其粘合到材料上时必须充分按压。最佳的粘合强度将在 24 小时后实现。请在敏感表面(如 PP、PE、橡胶)和多孔基材(如木材、石材)上进行预测试。如要要粘合含有软化添加剂的塑料,此软化剂可能会改变粘合涂层。这会降低粘合强度。
应用


该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在使用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于在各种领域中粘接木材、金属、塑料、纸张、毛毡和纸板,例如:
- 在窗户施工行业中粘结框条
- 粘结外表覆层
- 在卡车和篷车建造中提供固定作用
- 在木材建筑中提供加倍效果
- 紧固电缆支架和电缆管道
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!