- 双面可转移通用薄膜
- 本产品具有强大的粘合性能,主要用于在车辆上重新粘结徽章和标志。
- 耐热能力高达 180°C
- 双面可转移薄膜由于其适应形式而具有多功能性,并且可快速轻松地使用。
应用
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在每次涂抹之前自行测试。由于各种应用、存储和处理条件不同而产生的特定应用结果,我们概不承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
双面可转移通用薄膜,主要用于在车辆上重新粘结徽章和标志。
说明
从车辆上拆下标志,并去除标志背面残留的粘合剂。使用不含硅的清洁剂清洁待粘结的表面(图 1)。
撕下保护膜,将可转移胶带置于光滑表面上,粘合表面朝上。将徽章置于粘合表面上,并使用均匀的力度按压(图 2)。
然后将徽章从胶带上取下(图 3)。
将其置于车辆上并使用均匀的力度向下按压(图 4)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!