镜子胶带
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
出色的相容性,与各种常见表面相容
- 胶带适用于粘合多种不同材料
- 减少振动并补偿具有不同垂直膨胀系数的连接部件
优异的初始粘性
使用后即可展现出充分的可靠性。
极耐老化、抗紫外线、耐候性、耐增塑剂、耐化学品
- 本胶带室内外均可使用。
- 载体泡沫不会发黄,并具有持久弹性。
符合 RoHS 标准
产品须知
- 请在敏感表面(如 PP、PE、橡胶)和粗糙或多孔的表面(如木材、石材)上执行初步测试。
- 必须执行初步测试才能确定与喷漆表面(特别是粉末涂层表面)的粘合力。
- 如要粘接含有塑化添加剂的塑料,其中的塑化剂可能会改变粘合层。这会降低粘合强度。
- 用于安全镜子(可通过镜子背面的蓝色或绿色薄膜来识别)时,镜子制造商一般推荐使用额外的机械紧固方式。
- 对于安全镜(可通蓝色或绿色薄膜来识别),由于所用薄膜和粘合剂之间的相互作用,胶带可能会出现粘合问题。在 PE/PP 材质的薄膜上粘性特别差。因此在任何情况下,都必须执行初步测试。由于安全镜所使用的薄膜多种多样,强烈建议使用额外的机械紧固方式。
请遵循安装说明进行操作。
镜面胶带的安装说明 | |||||
要使用的胶带数量 | |||||
胶带宽度(毫米) | 镜子面积(厘米2) | 镜子厚度(毫米) | |||
3 | 4 | 5 | 6 | ||
25 | 10 厘米 | 13 厘米 | 16 厘米 | 20 厘米 | |
19 | 1000 | 25 厘米 | 40 厘米 | 45 厘米 | 50 厘米 |
25 | 20 厘米 | 30 厘米 | 35 厘米 | 40 厘米 | |
19 | 2000 | 50 厘米 | 70 厘米 | 85 厘米 | 100 厘米 |
25 | 40 厘米 | 50 厘米 | 65 厘米 | 80 厘米 | |
19 | 5000 | 125 厘米 | 175 厘米 | 225 厘米 | 250 厘米 |
25 | 100 厘米 | 120 厘米 | 170 厘米 | 200 厘米 | |
19 | 10000 | 250 厘米 | 350 厘米 | 450 厘米 | 500 厘米 |
25 | 200 厘米 | 260 厘米 | 325 厘米 | 325 厘米 | |
19 | 100 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | 6 厘米 |
25 | 2 厘米 | 3 厘米 | 4 厘米 | 5 厘米 | |
19 | 200 | 5 厘米 | 7 厘米 | 9 厘米 | 10 厘米 |
25 | 4 厘米 | 5 厘米 | 7 厘米 | 8 厘米 | |
19 | 500 | 13 厘米 | 17 厘米 | 20 厘米 | 25 厘米 |
在粘合镜子时,确保垂直粘贴多条胶条,以减少剪切力和牵引力,并使这些力分布到整个粘合表面上。对于安全镜(可通蓝色或绿色薄膜来识别),由于所用薄膜和粘合剂之间的交互作用,胶带可能会出现粘合问题。在 PE/PP 材质的薄膜上粘性特别差。 因此在任何情况下,都必须执行初步测试。由于安全镜所使用的薄膜多种多样,强烈建议使用额外的机械紧固方式。在卫生间或室外区域,我们建议增加胶带的使用量。 | |||||
列出的胶带长度应分布在四个角点上。 |
应用

该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
该产品适用于在衣柜、卧室、客厅及浴室家具安装中,轻松在不同材质上安装镜子,并可用于固定窗棂、卫浴设施的分配器、托架及挂钩,室内外通用。本胶带适用于粘合各种不同材料,如木材、金属、玻璃、石材、织物、PVC、PC、ABS 以及模克隆。
镜面胶带对各种镜面涂层都具有惰性,并且得到了顶尖镜子制造商的推荐。
说明
待粘接的表面必须干燥、不含灰尘、油脂和硅类化合物。建议使用 IPA 清洁剂进行预清洁。
为了确保粘合良好,将其粘接到材料上时必须充分按压。
粘贴 24 小时后达到最佳粘合强度,
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!