自粘魔术贴
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 闭合厚度:
按照 DIN 53.370,闭合压力为 0.14 ± 0.04 牛/平方厘米 = 2.0–4.0 毫米
- 耐温性:
-30°C 至 +85°C
- 粘合剂类型:
基于橡胶的热熔压敏粘合剂
产品须知
魔术贴不适用于含有软化剂的表面(如软 PVC)。
闭合强度
剥离和抗剪强度经测试符合 DIN 3415 第 2 部分图 5.2 和 5.3 平均值(括号中的最小值)。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于汽车工业、家具、电子和纺织工业以及装饰和广告领域。在光滑、多孔和粗糙表面上粘合。
说明
只需粘住、铆接、钉上或钉住两个元件即可。粘合表面必须干净、干燥且无灰尘、油脂、油以及分离剂和溶剂。关闭后,可在 60°C 的温度下清洗元件,并进行化学清洗和熨烫。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!