经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求
- 性能经过测试,确保了安全性
- 高达 40 千伏/毫米的介电强度
- 阻燃
安全且易于使用
- 耐磨且耐老化
- 非常灵活且粘合强度高
- 不同形状的优良成型
- 高介电强度和机械保护
即使在不断变化的低温下也具有永久的材料性能
高度耐受稀酸和碱
产品须知
防止胶带暴露在阳光直射和溶剂蒸汽中。
经 VDE 测试,符合 DIN EN 60454-3-1 标准对第 5 类产品的要求
符合:
- 标准BS3924
- 欧洲指令2011/65/EC (RoHS 2)
- 委员会委托规例(EU) 2015/863 (RoHS 3)
- 符合欧盟指令 2000/53(不含铅、六价铬、汞和镉)。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
用于绝缘和捆绑电缆,电线,连接和紧固件,缠绕电缆,固定电缆束, 制造线束,保护低压和中压电缆接头等,也适用于标记电缆和维修损坏的绝缘层或电缆护套。
说明
表面必须坚固、清洁、干燥且没有油脂。必须将胶带拉紧,以确保至少两层重叠在中间,从而实现最佳的捆绑和包裹。最后一层应施加较小的张力,以防止层有效地变成一层。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!