与多种表面具有出色的相容性
与金属、混凝土、砌体、木材、玻璃、硬 PVC、沥青、油漆系统具有良好的相容性,并具有极佳的粘合性能,使密封系统能够实现多种组合。
优秀的耐紫外线、防风雨和防水性
可在室内外使用。
自熔化
与树脂玻璃和 Macrolon 相容
不含溶剂
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
自焊丁基胶带具有高粘性强度以及极佳的绝缘性和防潮性。该胶带与金属、混凝土、砌体、木材、玻璃、硬 PVC、沥青和油漆系统都能良好相容。极佳的粘附特性使密封系统能够实现多样化的组合。
非常适合进行接缝连接和隔汽层膜粘合,用于汽车和屋顶区域、立面和设备结构、家具和室内设计行业、卫生和电气装置以及所有类似应用(如索环、套管、电缆端盖或类似组件)中的装配件的重叠密封。
待密封的表面必须干燥、能够负载且无油脂和灰尘。使用温度不应低于 +5°C。必须使用 Würth 丁基/沥青底漆预处理具有吸附性和多孔的表面。
为了获得良好的表面初始粘附力,应使用压辊将胶带压到表面上并进行平滑处理。应避免褶皱和折痕。
丁基具有“低温流动”趋势(胶带的流动特性)。因此,胶带应始终配有按压式截面,以防止密封件因积雪或积水的重量而滑动。在截面上使用过大的接触压力将会导致密封胶被“挤出”。此外,请勿将丁基产品压扁到零点(使用随附的盘片作为间隔片)!
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!