优秀的耐紫外线、防风雨和防水性
- 丁基胶带也可以在室外使用,可耐受雨水和任何其它天气影响(不适合在水下使用)。
- 无腐蚀性
对吸附性和非吸附性表面的粘性高
可用于建筑领域的所有表面,例如钢、铝、玻璃、塑料、木材、混凝土、砌体、沥青等
丁基胶带可自熔
该胶带在粘贴后立即完全起作用,符合所有要求的属性。
蒸汽扩散不会渗透
丁基胶带可实现不透水密封效果,防止湿气渗透建筑物
- 无双金属效应
- 与沥青相容
- 降噪
- 易于使用
- 无气味
- 不含溶剂和沥青
- 必须避免旋入/穿透丁基胶带现象
- 丁基胶带不能用机械方式固定!
- 符合 IVD 技术数据表编号 5、19-1、19-2、25、29、31、35
- 与沥青相容,符合 DIN EN 1548 标准
符合以下标准规定的 VOC 要求:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB 体系
- 法国 VOC A+ 级和“KMR 法令”
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于使用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表。
用于在工业和建筑、混凝土和混凝土成品零件施工领域遮盖施工和连接接缝的密封件。典型应用包括密封圆顶灯、窗框、倾斜车顶玻璃结构(仅限带按压式型材的情形)、温室、玻璃暖房以及由玻璃、塑料和金属制成的其他对接接缝。以及密封屋顶通道、雨水槽连接或突出屋顶与砖石之间的连接。
待密封的表面必须干燥、能够负载且无油脂和灰尘。施用温度不应低于 +10°C。必须使用 Würth 丁基/沥青底漆(货号 0892875)预处理具有吸附性和多孔的表面。
为了获得良好的表面初始粘附力,应使用压辊(货号 0693011756)压到表面上并进行平滑处理。应避免褶皱和折痕。
丁基具有“低温流动”趋势(胶带的流动特性)。因此,胶带应始终配有按压式型材,以防止密封件因积雪或积水的重量而滑动。但是,在型材上用力过度将导致密封剂被“挤出”。此外,请勿将丁基产品压扁到零点(使用随附的盘片作为间隔片)!
在接缝处涂胶时,密封胶带的粘合面必须至少为胶带宽度的 1/3(每个接触面)。如果没有额外的机械紧固件,则不允许执行头顶粘接任务。密封玻璃固定型材时,橡胶型材不得位于密封胶带上。选择丁基胶带的宽度时必须确保胶带位于橡胶型材之间。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!