超薄、柔软、优质的专用纸
- 专用纸,非常适合溶剂型和水性漆系统
- 实现高度精确的粘接
- 极其精细的油漆边缘,油漆不会滴淌
专用丙烯酸酯粘合剂,用于在敏感表面上实现高度保护粘接
即使是汽车和建筑行业的敏感基材,例如在镀铬饰件、墙纸和家具上,也能实现良好的粘附和无残留去除
长达 6 个月的出色耐紫外线能力
高度可靠的粘接,即使在室外也是如此
耐热能力达 +100°C
特别适用于需要烘箱烘干的漆面
产品须知
干燥后必须撕下胶带。
不适用于铜、锌、镀锌表面、聚碳酸酯或天然石材(如大理石)。使用含锌或氧化锌的油漆时要小心,因为可能会留下残留物。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的建议或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 在汽车和金属行业进行喷漆(特别是在精密表面上)时的遮蔽任务
- 非常适合烘箱干燥
- 喷漆行业(特别是在精密表面上和进行室外粘接时)中的遮蔽任务
- 玻璃技术中的遮蔽
- 固定覆盖纸
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!