高温密封硅胶
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 可耐受最高 +250°C 的高温,短期可耐受最高 +300°C 的温度(最长 1.5 小时)
- 对多种化学品具有较高的耐受性,适用于接触化学品的接缝(请参阅耐受性列表)
- 耐老化、抗紫外线
属于 DIN 4102 中规定的 B2 类“一般可燃性”产品(在固化状态下)。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询或信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。
应用
- 用于熔炉设备、加热装置、空调、洗衣机和烘干机的结构密封
- 无需底漆:不锈钢、搪瓷、玻璃、瓷砖
- 需要底漆:铝(纯铝、阳极氧化铝和带粉末涂层)、铬
请遵循“使用密封剂的一般注意事项”概览表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!