提供即时密封效果,可使拧紧的接头立即承受最高约 5 bar的负载;最终硬化后,强度可达管道的破裂压力。
中等强度 - 可拆卸
耐介质性高,可耐受多种碱、气体、溶剂、油和燃料
密封剂不会从螺纹泄漏
装配快速且牢固
装在带分配系统的便利折叠瓶中
- 借助聪明嘴,方便单手操作
- 连续可调的分配系统可根据应用情况调整用量,以尽可能减少消耗量,降低成本
- 易于用完残留的产品
不含硅,不含溶剂,不含油
性能证明
- DVGW 认证(注册号 NG-5146BM0337),根据 DIN EN 751-1 进行了测试(根据 TRGI 2008,在德国不允许在家用燃气装置中使用)
- 根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于温度高达 +82°C 的工业用水和饮用水
- Ruhr District Institute of Hygiene:符合德国环境署 2016 年 2 月 11 日推荐的用于与饮用水接触的应用情况的配方。如果用作与水接触的螺纹密封剂,请遵循粘合剂和密封剂行业协会的相关建议。
产品须知
- 由于铜或铜合金表面活性较高,密封剂可能在装配过程中即开始固化。这可能会导致微裂纹,微裂纹将来可能会引起泄漏。因此,如果管道密封剂用于含铜接头中且接头长期接触温度 ≥40°C 的水,我们强烈建议进行初步测试,以确保工艺安全。用户负责确定产品是否适合特定应用和粘附工艺。
- 如果长时间接触液体产品,以下塑料可能会受到影响:ABS、赛璐珞、可膨胀聚苯乙烯、聚碳酸酯(模克隆)、PMMA(有机玻璃)、聚砜、SAN(Luran、Tyril)、Vinidur、硫化纤维和喷漆表面。
- 根据 DVGW TRGI 2008,在德国不允许在家用燃气装置中使用。
应用


名称 | 气体 | 温度不超过 +40°C 的水 | 温度介于 +40°C 和 +65°C 之间的水 | 温度超过 +65°C 的水 |
铜 | ⎷ | ⎷ | 请参阅注释 | 请参阅注释 |
黄铜 | ⎷ | ⎷ | 请参阅注释 | 请参阅注释 |
本色钢* | ⎷ | ⎷ | ⎷ | ⎷ |
*还有带螺纹的热浸镀锌管 ⎷ = 合适 |
- DVGW 认证(注册号 NG-5146BM0337),根据 DIN EN 751-1 进行了测试(根据 TRGI 2008,在德国不允许在家用燃气装置中使用)
- 根据 NSF/ANSI 61 进行了 NSF 测试,用于温度高达 +82°C 的工业用水和饮用水
- Ruhr District Institute of Hygiene:符合德国环境署 2016 年 2 月 11 日推荐的用于与饮用水接触的应用情况的配方。如果用作与水接触的螺纹密封剂,请遵循粘合剂和密封剂行业协会的相关建议。
该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验给出的建议;请在每次使用前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围,或是咨询顾问有意为之。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。请参阅技术数据表!
应用
用于密封符合 ISO 7.1 标准(锥形/圆柱形螺纹),且半径最大为 3 英寸的金属管接头。
特别适合密封金属水管(以及加热或冷却回路、喷水灭火系统等中的工业用水)中的配件或阀门、螺纹接头。
它还可用于密封汽油管道、柴油管道或压缩空气管路。本产品还适用于密封压缩空气供应装置中的压力调节器或油分离器。
说明
如果在没有氧气的情况下接触金属,这种胶水会固化成高分子树脂材料。接触面必须干燥、没有灰尘和油脂。充分涂敷胶水至粘合表面,并立即将其装配在一起。
有关更多信息,请参阅技术数据表。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!